Referenzen
CRC:20369-AA
Rubix:1291690
Hersteller:20369-AA
EAN:5412386002687


Technische Zusammenfassung
| Farbe | blau |
|---|---|
| Art der Markierung | permanent |
| Spitzenstärke | 4,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : MARKERPEN BLAU 1 STIFT Markierstift
Mit dem CRC-Markerstift kann ganz einfach eine permanente Farbmarkierung auf jeder Oberfläche angebracht werden. Die Farbe des Stiftes trocknet sehr schnell und ist auch auf einer schwarzen Oberfläche deutlich sichtbar. Der spezielle Markerpunkt mit Ventilfunktion verhindert auch überschüssige Farbflecken, was eine dauerhafte Nutzung des Stiftes ermöglicht. Kurz gesagt, der CRC-Markerstift ist ein Muss in jedem Werkzeugkasten.
MARKERPEN blau Markierstift mit Faserspitze
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Art der Markierung | permanent |
| Spitzenstärke | 4,5 mm |
| 142 mm | |
| 15 mm | |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage