9870520100 Vliesstift POLINOX PNL 80x50mm K 100 A
PFERD Schleifstift POLINOX® PNL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 8050/6 A 100
Rubix:1566595
Hersteller:44658100
EAN:4007220157183




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 9870520100 Vliesstift POLINOX PNL 80x50mm K 100 A
- Für optimale Konturanpassung
- Flexibles Polyamidvlies mit Korundstreuung (A) für optimale Konturanpassung
- Lamellenförmig radial angeordnet, sehr dicht gepackt für eine hohe Standzeit
- Für die Flächenbearbeitung: zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas, weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 100
- Flexibles Polyamidvlies mit Korundstreuung (A) für optimale Konturanpassung
- Lamellenförmig radial angeordnet, sehr dicht gepackt für eine hohe Standzeit
- Für die Flächenbearbeitung: zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas, weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 100
PFERD Schleifstift POLINOX® PNL, 80 x 50 mm, Körnung 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std