ASR530F-02-06S Druckregelventil

PFC-Sparventil Serie ASR

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ASR530F-02-06S
Rubix:2179109
ASR530F-02-06S Druckregelventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typventil

Produktdetails : ASR530F-02-06S Druckregelventil


ASR/ASQ (PFC/QFC-Ventil) kann den Luftverbrauch um 25 % senken. Das PFC-Steuerventil verfügt über einen Druckregler und eine Funktion zur Geschwindigkeitsregelung.Das QFC-Steuerventil bietet eine Hochgeschwindigkeitsabgasung und eine Funktion zur Steuerung der Zylindergeschwindigkeit... Die ASR/ASQ-Serie mit Schnellkupplungen (Ventil für Druck/ Durchfluss) kann den Luftverbrauch um bis zu 40 % senken. Das Ventil für Druck verfügt über einen Regler mit Rückschlagventil sowie einen Durchflussbegrenzer. Der Durchflussregler verfügt über ein schnelles Auslass- und Einlassventil sowie einen Durchflussbegrenzer.
Energiesparendes Durchflussbegrenzungsventil Serie asr

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typventil
37,00 exkl. MwSt.
/ Stück
44,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage