0669 07 13 Handschiebe-Absperr- u. Entlüftungsventil, DN7 - G1/4

Legris Handschiebeventil, Muffe, mit G-Gewinde, G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0669 07 13
Rubix:146643
Hersteller:0669 07 13
EAN:0820099148175
0669 07 13 Handschiebe-Absperr- u. Entlüftungsventil, DN7 - G1/4

Technische Zusammenfassung

Typ669
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Betriebsdruck0 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0669 07 13 Handschiebe-Absperr- u. Entlüftungsventil, DN7 - G1/4


Anwendung: Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 7
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 Muffenventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.095

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Gewicht der Verpackung103 g
Typ669
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlusstypg
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84818079
22,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,22 € inkl. MwSt.