Referenzen
Festo:PEV-1/4-B-M12
Rubix:437801
Hersteller:192488
EAN:4052568007966

Technische Zusammenfassung
| Typ | pev-druckschalter |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
Produktdetails : PEV-1/4-B-M12 Druckschalter, Bauform PEV
Druckschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x49x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 222 g |
| Typ | pev-druckschalter |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std