Referenzen
FAG:22315-E1-XL-K-C3>A
Rubix:3096132
Hersteller:0933280520030
EAN:4054372638817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 22315-E1-XL-K-C3>A (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager von FAG wurde entwickelt, um hohe Lasten aufzunehmen und dabei eine hervorragende Betriebssicherheit zu gewährleisten. Dank seiner zweireihigen, selbstjustierenden Rollen gleicht es effektiv Wellenverlagerungen aus. Es ist mit einem massiven Blechkäfig aus Stahl und einem radialen C3-Innenspiel ausgestattet, was ihm eine hohe thermische und mechanische Beständigkeit verleiht. Diese Kombination macht es besonders geeignet für hohe Drehzahlen.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager verfügt über eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine flexible Montage auf Spannhülsen oder Adapterhülsen ermöglicht. Es ist mit der von FAG entwickelten X-life-Technologie ausgestattet, welche die Kontaktflächenqualität verbessert und die Lebensdauer verlängert. Die E1-Konstruktion ohne Mittelbord optimiert die Lastverteilung und erhöht die dynamische Tragfähigkeit. Das interne radiale C3-Spiel sorgt für eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und macht das Lager besonders zuverlässig bei hohen Drehzahlen. Drei Schmierlöcher und eine umlaufende Nut auf dem Außenring ermöglichen eine einfache und effiziente Nachschmierung.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, insbesondere in kontaminierten Umgebungen. Durch das Fehlen von Dichtungen ist eine schnelle visuelle Inspektion möglich, was die vorbeugende Instandhaltung erleichtert. Es ist entscheidend, bei Wartungsarbeiten auf Sauberkeit zu achten. Bei Verschmutzung oder Verschleiß ist vor jeder Nachschmierung eine sorgfältige Reinigung des Lagergehäuses unerlässlich. Das Lager kann im Temperaturbereich von -30 °C bis +200 °C betrieben werden, vorausgesetzt, es wird ein geeignetes Fett oder Öl verwendet. Die durch die X-life-Technologie optimierte Mikrogeometrie im Lagerinneren unterstützt eine effiziente Schmiermittelzirkulation und reduziert die Reibung.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch ist es stärker gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen exponiert. Diese Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und Überwachung, erfordert allerdings besondere Vorsicht in verschmutzten oder feuchten Umgebungen. Die vorhandene umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen gleichen das Fehlen von Dichtungen teilweise aus, indem sie eine häufige und effektive Nachschmierung zur Verlängerung der Produktlebensdauer ermöglichen.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre Kompetenz in Wälzlager- und Lineartechniklösungen. Gegründet im Jahr 1883, blickt das Unternehmen auf über 140 Jahre Innovationsgeschichte zurück. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet FAG zuverlässige Lösungen für die Industrie, Landwirtschaft und Automobilbranche, mit einem klaren Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Effizienz.
Stärken:
• Hohe Selbstjustierung, auch bei starken Fluchtungsfehlern oder Wellenverformungen
• E1-Konstruktion: Erhöhte dynamische Tragfähigkeit, verlängerte Lebensdauer
• X-life-Technologie: Reduzierte innere Reibung, verbesserte thermische Stabilität
• Offene Bauweise: Ermöglicht einfache visuelle Inspektion und Wartung vor Ort
• Nachschmierung im Betrieb dank bearbeiteter Schmierbohrungen möglich
• Robuster Stahlblechkäfig: Hohe mechanische Belastbarkeit und Stoßfestigkeit
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Maschinen. Es wird in mechanischen Getrieben, Förderanlagen, Industriepumpen, Ventilatoren, Nebenwellen oder Maschinenspindeln eingesetzt. Auch in Handhabungsmaschinen oder landwirtschaftlichen Geräten findet es Anwendung. Besonders empfohlen wird es für Systeme mit hohen und wechselnden Lasten, bei denen Geschwindigkeit und Ausrichtungsgenauigkeit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager verfügt über eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine flexible Montage auf Spannhülsen oder Adapterhülsen ermöglicht. Es ist mit der von FAG entwickelten X-life-Technologie ausgestattet, welche die Kontaktflächenqualität verbessert und die Lebensdauer verlängert. Die E1-Konstruktion ohne Mittelbord optimiert die Lastverteilung und erhöht die dynamische Tragfähigkeit. Das interne radiale C3-Spiel sorgt für eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und macht das Lager besonders zuverlässig bei hohen Drehzahlen. Drei Schmierlöcher und eine umlaufende Nut auf dem Außenring ermöglichen eine einfache und effiziente Nachschmierung.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, insbesondere in kontaminierten Umgebungen. Durch das Fehlen von Dichtungen ist eine schnelle visuelle Inspektion möglich, was die vorbeugende Instandhaltung erleichtert. Es ist entscheidend, bei Wartungsarbeiten auf Sauberkeit zu achten. Bei Verschmutzung oder Verschleiß ist vor jeder Nachschmierung eine sorgfältige Reinigung des Lagergehäuses unerlässlich. Das Lager kann im Temperaturbereich von -30 °C bis +200 °C betrieben werden, vorausgesetzt, es wird ein geeignetes Fett oder Öl verwendet. Die durch die X-life-Technologie optimierte Mikrogeometrie im Lagerinneren unterstützt eine effiziente Schmiermittelzirkulation und reduziert die Reibung.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch ist es stärker gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen exponiert. Diese Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und Überwachung, erfordert allerdings besondere Vorsicht in verschmutzten oder feuchten Umgebungen. Die vorhandene umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen gleichen das Fehlen von Dichtungen teilweise aus, indem sie eine häufige und effektive Nachschmierung zur Verlängerung der Produktlebensdauer ermöglichen.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre Kompetenz in Wälzlager- und Lineartechniklösungen. Gegründet im Jahr 1883, blickt das Unternehmen auf über 140 Jahre Innovationsgeschichte zurück. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet FAG zuverlässige Lösungen für die Industrie, Landwirtschaft und Automobilbranche, mit einem klaren Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Effizienz.
Stärken:
• Hohe Selbstjustierung, auch bei starken Fluchtungsfehlern oder Wellenverformungen
• E1-Konstruktion: Erhöhte dynamische Tragfähigkeit, verlängerte Lebensdauer
• X-life-Technologie: Reduzierte innere Reibung, verbesserte thermische Stabilität
• Offene Bauweise: Ermöglicht einfache visuelle Inspektion und Wartung vor Ort
• Nachschmierung im Betrieb dank bearbeiteter Schmierbohrungen möglich
• Robuster Stahlblechkäfig: Hohe mechanische Belastbarkeit und Stoßfestigkeit
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Maschinen. Es wird in mechanischen Getrieben, Förderanlagen, Industriepumpen, Ventilatoren, Nebenwellen oder Maschinenspindeln eingesetzt. Auch in Handhabungsmaschinen oder landwirtschaftlichen Geräten findet es Anwendung. Besonders empfohlen wird es für Systeme mit hohen und wechselnden Lasten, bei denen Geschwindigkeit und Ausrichtungsgenauigkeit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 5,144 kg |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 450000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 445000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fag:22315-E1-XL-K-C3
- rubix:508541
- hersteller:0167055130030
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
227,00 € exkl. MwSt./ Stück