Referenzen
Timken:24140 EMBW33C3
Rubix:840444
EAN:0087796197794




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 24140EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1360 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2930000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2030000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.027,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.602,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen