Referenzen
Timken:24015EJW33
Rubix:840311
EAN:0087796312623


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 24015EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Timken Pendelrollenlager 24015EJW33 (W33) mit Geradschaftbohrung d=75 mm, offener Bauform, Stahlkäfig und Standardfett für hohe radiale Lasten.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen und die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Norm | W33 |
| Bohrung | geradschaftbohrung (straight bore), d=75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 262000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 200000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage