Referenzen
Timken:23238 EMBW33
Rubix:840248
EAN:0087796177963


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : 23238EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 120 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 120 mm |
| Gewicht | 47,1 kg |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1430 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2610000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1940000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.524,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.004,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage