Referenzen
Timken:22230EJW33C3
Rubix:839645
EAN:0087796025622




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 22230EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1230000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1000000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
961,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage