23168 CC/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23168 CC/W33
Rubix:309589
EAN:7316571135694




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 190 mm |
Produktdetails : 23168 CC/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager von SKF ist für die Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen ausgelegt und gewährleistet dabei einen reibungslosen und stabilen Betrieb. Dank seiner Selbstzentrierungsfähigkeit und der robusten Konstruktion gleicht es zuverlässig Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus. Es überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit in Anwendungen mit dynamischen Belastungen und hohen Drehzahlen.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Rollenlager ist mit zwei Fensterkäfigen aus gepresstem Stahlblech ausgestattet, besitzt einen Innenring ohne Schultern sowie einen frei geführten Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, was die Installation erheblich vereinfacht. Durch seine leichten und dennoch widerstandsfähigen Käfige wird eine gleichmäßige Verteilung der radialen und axialen Lasten in beide Richtungen sichergestellt. Das serienmäßige radiale Lagerspiel unterstützt, auch bei hohen Drehzahlen, eine ausgewogene mechanische Reaktion. Die offene Bauweise ohne Dichtungen reduziert die Reibung und verbessert die Gesamteffizienz. So lassen sich hohe Drehzahlen realisieren, während die Gefahr von Überhitzung minimiert wird.
Wartung:
Eine Regelmäßige Wartung trägt wesentlich zur Erhaltung der Leistung und zur Verlängerung der Lebensdauer dieses Lagers bei. Aufgrund seiner offenen Konstruktion sind eine sorgfältige Überwachung der Betriebsbedingungen und regelmäßige Schmierung unerlässlich. Eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Die Wahl des Schmierstoffs ist entscheidend, vor allem bei hohen Temperaturen. Bei Einsatz eines geeigneten Schmiermittels ist der Betrieb bei Temperaturen bis zu 200 °C möglich. Für eine optimale Stabilität wird eine feste Passung auf der Welle empfohlen.
Dichtung:
Das Lager ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Die offene Bauform erleichtert Inspektion und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen. Staub, Feststoffpartikel und Feuchtigkeit können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht kontrolliert werden. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen im Außenring unterstützen jedoch den Austrag von Schmutzpartikeln.
Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern, Schmiersystemen und Instandhaltungslösungen. In über 130 Ländern aktiv, steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und nachhaltige Leistungsfähigkeit. SKF beliefert zahlreiche Industriebranchen weltweit.
Stärken:
• Trägt gleichzeitig hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ohne Leistungseinbußen
• Leichte Käfige aus Stahlblech (ideal für hohe Drehzahlen)
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und Wartung
• Integriertes Schmiersystem mit umlaufender Nut und drei Schmierbohrungen
• Für Betriebstemperaturen bis 200 °C bei Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs geeignet
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen hohe Lasten und variable Drehzahlen gefordert sind. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, Brecher, Industrieventilatoren, Schwerlastpumpen, Anlagen der Stahlindustrie sowie landwirtschaftliche Maschinen. Dank seiner Bauweise ist es ideal für Festlager-Anwendungen und Umgebungen, in denen eine perfekte Wellenausrichtung nicht gewährleistet werden kann. Auch unter hohen thermischen und dynamischen Belastungen bietet es eine zuverlässige Lösung.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Rollenlager ist mit zwei Fensterkäfigen aus gepresstem Stahlblech ausgestattet, besitzt einen Innenring ohne Schultern sowie einen frei geführten Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, was die Installation erheblich vereinfacht. Durch seine leichten und dennoch widerstandsfähigen Käfige wird eine gleichmäßige Verteilung der radialen und axialen Lasten in beide Richtungen sichergestellt. Das serienmäßige radiale Lagerspiel unterstützt, auch bei hohen Drehzahlen, eine ausgewogene mechanische Reaktion. Die offene Bauweise ohne Dichtungen reduziert die Reibung und verbessert die Gesamteffizienz. So lassen sich hohe Drehzahlen realisieren, während die Gefahr von Überhitzung minimiert wird.
Wartung:
Eine Regelmäßige Wartung trägt wesentlich zur Erhaltung der Leistung und zur Verlängerung der Lebensdauer dieses Lagers bei. Aufgrund seiner offenen Konstruktion sind eine sorgfältige Überwachung der Betriebsbedingungen und regelmäßige Schmierung unerlässlich. Eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Die Wahl des Schmierstoffs ist entscheidend, vor allem bei hohen Temperaturen. Bei Einsatz eines geeigneten Schmiermittels ist der Betrieb bei Temperaturen bis zu 200 °C möglich. Für eine optimale Stabilität wird eine feste Passung auf der Welle empfohlen.
Dichtung:
Das Lager ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Die offene Bauform erleichtert Inspektion und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen. Staub, Feststoffpartikel und Feuchtigkeit können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht kontrolliert werden. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen im Außenring unterstützen jedoch den Austrag von Schmutzpartikeln.
Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern, Schmiersystemen und Instandhaltungslösungen. In über 130 Ländern aktiv, steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und nachhaltige Leistungsfähigkeit. SKF beliefert zahlreiche Industriebranchen weltweit.
Stärken:
• Trägt gleichzeitig hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ohne Leistungseinbußen
• Leichte Käfige aus Stahlblech (ideal für hohe Drehzahlen)
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und Wartung
• Integriertes Schmiersystem mit umlaufender Nut und drei Schmierbohrungen
• Für Betriebstemperaturen bis 200 °C bei Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs geeignet
Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen hohe Lasten und variable Drehzahlen gefordert sind. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, Brecher, Industrieventilatoren, Schwerlastpumpen, Anlagen der Stahlindustrie sowie landwirtschaftliche Maschinen. Dank seiner Bauweise ist es ideal für Festlager-Anwendungen und Umgebungen, in denen eine perfekte Wellenausrichtung nicht gewährleistet werden kann. Auch unter hohen thermischen und dynamischen Belastungen bietet es eine zuverlässige Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 190 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.518,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.137,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std