22205 EAC3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22205EAC3
Rubix:904759
Hersteller:22205.EAC3
EAN:3413520704810
22205 EAC3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22205 EAC3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl13000 rpm
Grenzdrehzahl17000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
58,00 exkl. MwSt.
/ Stück
69,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std