BS2-2211-2RS5/C4GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2211-2RS5/C4GEM9
Rubix:1421404
Hersteller:594343
EAN:7316576832536


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : BS2-2211-2RS5/C4GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 975,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 1 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen