24020-2RS5/C3GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24020-2RS5/C3GEM9
Rubix:1418244
Hersteller:594634
EAN:7316576835438


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 24020-2RS5/C3GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2960,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 50 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Stärke | 50 mm |
| Gewicht | 3,15 kg |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 296 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
697,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
830,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen