23052 CC/C08W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23052 CC/C08W33
Rubix:955303
Hersteller:35738
EAN:7316571183145


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : 23052 CC/C08W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1675 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.972,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.537,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen