22211 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager

Referenzen
skf:22211 EK/C3
rubix:7824
hersteller:34996
ean:7316576652141
22211 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22211 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
LagerspielC3
Serie222CE
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r127 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr129 N
DichtungOffen
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,61 exkl. MwSt.
/ Stück
97,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std