23940-S-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:23940-S-MB
Rubix:509274
Hersteller:0190417130000
EAN:4012801193788
23940-S-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23940-S-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG


Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG überzeugt durch seine außergewöhnliche Robustheit und hervorragende Selbstzentrierung. Mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgelegt, ist es dafür konzipiert, sehr hohe Radiallasten sowie axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Ausgestattet mit massiven Messingkäfigen, zylindrischer Bohrung und integrierter Nachschmiereinrichtung, bietet das offene Lager (ohne Dichtungen) eine optimierte Drehzahlleistung und erleichtert die Wartung. Es ist eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Dank seines Designs mit fester Mittelbordkante auf dem Innenring bietet dieses zweireihige Lager eine verbesserte axiale Führung sowie eine gleichmäßige Lastverteilung. Die massiven Messingkäfige sorgen für hohe mechanische Stabilität, ausgezeichnetes Verhalten unter dynamischen Belastungen und eine Temperaturbeständigkeit von bis zu +200 °C. Die offene Bauweise gewährleistet einen geringen Rollwiderstand und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen, auch unter schwierigen Bedingungen. Das standardmäßige radiale Lagerspiel bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und thermischer Ausdehnung und beugt so übermäßiger Erwärmung vor. Dieses Lager eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Belastbarkeit, hohe Drehzahlen und Vibrationsstabilität gefordert sind.

Wartung:
Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es gegenüber Verunreinigungen anfällig. Eine umlaufende Schmiernute und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche ermöglichen eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung und den Austrag von Verunreinigungen. Eine regelmäßige Nachschmierung wird insbesondere in staubiger Umgebung dringend empfohlen. Während der Wartungsarbeiten ist absolute Sauberkeit entscheidend, um die Leistungsfähigkeit des Produkts zu erhalten. Bei Verschmutzungen oder vorzeitiger Abnutzung ist eine gründliche Reinigung von Gehäuse und Bauteilen unerlässlich.

Dichtung:
Durch seine offene Bauweise ist dieses Pendelrollenlager anfällig für Staub und Feuchtigkeit. Die integrierten Nachschmiervorrichtungen tragen jedoch zu einem verbesserten dynamischen Schutz vor Verunreinigungen bei. Diese Konstruktion erleichtert zudem die Sichtprüfung und vereinfacht Wartungseingriffe deutlich. Für eine optimale Lebensdauer des Lagers wird der Einsatz in sauberer Umgebung oder mit externen Schutzsystemen empfohlen.

Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik sowie für mechanische Komponenten und bekannt für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen für höchste Kundenanforderungen.

Stärken:
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen
• Verstärkte axiale Führung durch starre Mittelbordkante
• Massiver Messingkäfig für hohe mechanische Stabilität
• Geeignet für hohe Drehzahlen und raue Betriebsbedingungen
• Gute Hitzebeständigkeit bis +200 °C
• Wartungsfreundlich durch integrierte Nachschmierung

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Industriegetriebe mit konstanter Drehzahl, sekundäre Antriebswellen, Materialverarbeitungsmaschinen, Zwischenlagerungen in Förderanlagen sowie für Pumpen und Turbinen in moderaten Industrieprozessen. Es ist besonders empfehlenswert für Branchen wie die Fertigungsindustrie, die Fluidtechnik, den innerbetrieblichen Materialtransport sowie für kontinuierliche Prozesse bei kontrollierter Temperatur.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x280x280 mm
Bruttogewicht12300 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite60 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1650 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1070000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr550000 N
Zolltarifcode84823000
1.026,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.221,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen