22312 E/C1 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22312 E/C1
Rubix:836591
Hersteller:35284
EAN:7316576653698




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 22312 E/C1 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2925,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 325 N |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage