23224 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23224 CCK/C4W33
Rubix:309600
Hersteller:36189
EAN:7316576657306





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
Produktdetails : 23224 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, kegelige Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Massivkäfig aus Stahl, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11530 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 930 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 732 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
985,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen