22338 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22338 CCK/C4W33
Rubix:309496
Hersteller:35461
EAN:7316576654756




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 132 mm |
Produktdetails : 22338 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, kegelige Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Massivkäfig aus Stahl, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 132x400x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77700 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 132 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2232 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.965,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.718,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage