Referenzen
Ersetzte Ref.:24040-BS-K30-MB
FAG:24040-BE-XL-K30
Rubix:2020786
Hersteller:0650203910000
EAN:4012802485257


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24040-BE-XL-K30 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager von FAG zeichnet sich durch seine Fähigkeit zur automatischen Selbstausrichtung sowie durch seine hohe Robustheit aus. Dank seiner zweireihigen, symmetrisch angeordneten Tonnenrollen nimmt es zuverlässig radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die offene Bauweise sorgt für eine bessere Belüftung und erleichtert sowohl die Inspektion als auch die Wartung. Eine gepresste Stahlblechkäfigkonstruktion gewährleistet dynamische Stabilität und hohe Verschleißfestigkeit. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen vereint dieses Lager Leistung, Zuverlässigkeit und eine einfache Handhabung.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist speziell für hohe Belastungen konzipiert und eignet sich optimal für kombinierte Lasten. Die ausgeklügelte Innengeometrie ermöglicht die Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle und verringert dadurch das Risiko vorzeitiger Schäden. Das BE-Design umfasst einen schwimmend gelagerten Mittelsteg auf dem Innenring, der unerwünschte axiale Kräfte begrenzt und gleichzeitig eine präzise Führung sicherstellt. Die X-life-Technologie verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, ermöglicht längere Wartungsintervalle und erlaubt höhere Belastungen. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:30 erleichtert die präzise Montage auf Spannhülsen oder direkt auf konischen Wellen. Drei Schmierbohrungen und eine umlaufende Schmiernut ermöglichen das Nachschmieren ohne Demontage, auch unter extremen Einsatzbedingungen. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine zuverlässige Rollenführung und gleichmäßige Lastverteilung.
Wartung:
Besondere Aufmerksamkeit ist der Schmierung dieses Lagers zu widmen. Ab Werk ist es nicht vorgeschmiert. Die Schmierung erfolgt je nach Einsatzfall mit Fett oder Öl. Das integrierte Schmierkonzept mit umlaufender Nut und drei Schmierbohrungen erleichtert eine regelmäßige Nachschmierung. Der Einsatztemperaturbereich reicht von –30 °C bis +200 °C, vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Schmierstoff verwendet. Die X-life-Technologie verbessert die interne Schmierstoffverteilung und minimiert die Wärmeentwicklung. Bei Wartungsarbeiten ist auf höchste Sauberkeit zu achten, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden. Vor jeder Nachschmierung sind die Komponenten gründlich zu reinigen, um die Leistungsfähigkeit des Lagers zu erhalten.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Die offene Bauweise erleichtert die Sichtprüfung und Wartung, macht das Lager jedoch empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Festpartikeln. Der Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen ist daher nur mit zusätzlichem Schutz zu empfehlen.
Information zur Marke:
FAG ist eine Marke der weltweit renommierten Schaeffler-Gruppe, welche für ihre Kompetenz im Bereich der Wälzlagertechnik bekannt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. FAG bietet hochentwickelte technische Lösungen für Industrie, Automobil- und Luftfahrttechnik. Mit Technologien wie X-life steigert FAG kontinuierlich die Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Zehntausende Mitarbeitende weltweit unterstützen diese Mission.
Stärken:
• Hervorragender Ausgleich von Fluchtungsfehlern dank selbstjustierender Konstruktion
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Stahlblechkäfig: Leicht, stabil und für hohe dynamische Belastungen geeignet
• Offene Bauweise: Einfache Wartung und bessere Überwachung im Betrieb
• X-life-Technologie: Längere Lebensdauer und geringere Reibungsverluste
• Integriertes Nachschmiersystem für wartungsfreundlichen Betrieb ohne Demontage
• Weiter Einsatztemperaturbereich von –30 °C bis +200 °C
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager ist ideal für industrielle Umgebungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Typische Einsatzbereiche sind Hochmoment-Getriebe, Brecher, Walzwerksrollen oder Lager in Energieerzeugungsmaschinen wie Generatoren und Turbinen. Auch in schweren Werkzeugmaschinen, welche kombinierten Belastungen und hohen Drehzahlen ausgesetzt sind, findet es Anwendung. Dank seiner genormten Abmessungen und Kompatibilität mit gängigen FAG-Komponenten lässt es sich problemlos in bestehende Systeme integrieren.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist speziell für hohe Belastungen konzipiert und eignet sich optimal für kombinierte Lasten. Die ausgeklügelte Innengeometrie ermöglicht die Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle und verringert dadurch das Risiko vorzeitiger Schäden. Das BE-Design umfasst einen schwimmend gelagerten Mittelsteg auf dem Innenring, der unerwünschte axiale Kräfte begrenzt und gleichzeitig eine präzise Führung sicherstellt. Die X-life-Technologie verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, ermöglicht längere Wartungsintervalle und erlaubt höhere Belastungen. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:30 erleichtert die präzise Montage auf Spannhülsen oder direkt auf konischen Wellen. Drei Schmierbohrungen und eine umlaufende Schmiernut ermöglichen das Nachschmieren ohne Demontage, auch unter extremen Einsatzbedingungen. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine zuverlässige Rollenführung und gleichmäßige Lastverteilung.
Wartung:
Besondere Aufmerksamkeit ist der Schmierung dieses Lagers zu widmen. Ab Werk ist es nicht vorgeschmiert. Die Schmierung erfolgt je nach Einsatzfall mit Fett oder Öl. Das integrierte Schmierkonzept mit umlaufender Nut und drei Schmierbohrungen erleichtert eine regelmäßige Nachschmierung. Der Einsatztemperaturbereich reicht von –30 °C bis +200 °C, vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Schmierstoff verwendet. Die X-life-Technologie verbessert die interne Schmierstoffverteilung und minimiert die Wärmeentwicklung. Bei Wartungsarbeiten ist auf höchste Sauberkeit zu achten, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden. Vor jeder Nachschmierung sind die Komponenten gründlich zu reinigen, um die Leistungsfähigkeit des Lagers zu erhalten.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Die offene Bauweise erleichtert die Sichtprüfung und Wartung, macht das Lager jedoch empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Festpartikeln. Der Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen ist daher nur mit zusätzlichem Schutz zu empfehlen.
Information zur Marke:
FAG ist eine Marke der weltweit renommierten Schaeffler-Gruppe, welche für ihre Kompetenz im Bereich der Wälzlagertechnik bekannt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. FAG bietet hochentwickelte technische Lösungen für Industrie, Automobil- und Luftfahrttechnik. Mit Technologien wie X-life steigert FAG kontinuierlich die Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Zehntausende Mitarbeitende weltweit unterstützen diese Mission.
Stärken:
• Hervorragender Ausgleich von Fluchtungsfehlern dank selbstjustierender Konstruktion
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Stahlblechkäfig: Leicht, stabil und für hohe dynamische Belastungen geeignet
• Offene Bauweise: Einfache Wartung und bessere Überwachung im Betrieb
• X-life-Technologie: Längere Lebensdauer und geringere Reibungsverluste
• Integriertes Nachschmiersystem für wartungsfreundlichen Betrieb ohne Demontage
• Weiter Einsatztemperaturbereich von –30 °C bis +200 °C
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager ist ideal für industrielle Umgebungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Typische Einsatzbereiche sind Hochmoment-Getriebe, Brecher, Walzwerksrollen oder Lager in Energieerzeugungsmaschinen wie Generatoren und Turbinen. Auch in schweren Werkzeugmaschinen, welche kombinierten Belastungen und hohen Drehzahlen ausgesetzt sind, findet es Anwendung. Dank seiner genormten Abmessungen und Kompatibilität mit gängigen FAG-Komponenten lässt es sich problemlos in bestehende Systeme integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1240 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2010 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1350000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.491,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.774,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage