23034-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:23034-E1-XL-TVPB
Rubix:508798
Hersteller:0190011420000
EAN:4026677832542
23034-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23034-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG


Pendelrollenlager sind speziell entwickelt, um Robustheit, Anpassungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer zu vereinen. Die zweireihige Anordnung der symmetrischen Rollen ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme hoher Radialkräfte und beidseitiger Axialbelastungen. Dank ihrer automatischen Selbstausrichtung kompensieren sie Fluchtungsfehler und sorgen für eine reibungslose Kraftübertragung. Diese Lagerbauform ist die ideale Wahl für Anwendungen mit sehr hohen Belastungen, bei denen keine extreme Präzision erforderlich ist.

Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die eine optimale Lastverteilung gewährleisten. Der Käfig aus Polyamid, geführt durch den Innenring, reduziert die interne Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das offene Design erlaubt eine schnelle Sichtkontrolle, während die optimierte Innengeometrie ohne Mittelbord die Tragfähigkeit erheblich erhöht. Der zylindrische Bohrungsdurchmesser vereinfacht die Montage in klassischen Festlagereinbauten. Der Verzicht auf Dichtungen erlaubt den Betrieb bei höheren Temperaturen, sofern eine geeignete Schmierung sichergestellt ist. Durch die hohe dynamische Stabilität eignet sich dieses Lager auch für automatisierte Umgebungen. Die X-life-Technologie von Schaeffler verbessert die Gesamtleistung weiter, indem sie die Kontaktflächen optimiert und interne mechanische Spannungen reduziert.

Wartung:
Das Lager wird ungeschmiert geliefert und erfordert eine regelmäßige Schmierung mit Fett oder Öl – abhängig von den Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Temperatur und Last. Es verfügt über eine Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring, die eine Nachschmierung im eingebauten Zustand ermöglichen. Sauberkeit ist bei der Montage und Wartung essenziell. Bei Verunreinigungen wird eine gründliche Reinigung des Gehäuses empfohlen, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die X-life-Technologie verlängert die Wartungsintervalle durch bessere Schmiermittelbindung und geringere innere Erwärmung. Für einen zuverlässigen Betrieb sollte die Dauertemperatur 120 °C nicht überschreiten, da sich sonst der Polyamidkäfig verformen kann.

Dichtung:
Dieses Lager verfügt über ein offenes Design. Diese Bauweise erleichtert die visuelle Inspektion und vereinfacht die Wartung, macht das Lager jedoch anfällig für Staub, Feuchtigkeit und feste Partikel. Daher sollte es in sauberen Umgebungen eingesetzt oder mit externen Schutzsystemen kombiniert werden. Regelmäßige Nachschmierung hilft, Verunreinigungen auszuspülen und den Verschleiß zu minimieren. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert zudem die Reibung und steigert somit die Gesamteffizienz des Systems – insbesondere bei höheren Drehzahlen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Bewegungstechnologie. Seit über 130 Jahren entwickelt FAG Präzisionslager für Industrie und Automotive. Die Marke steht für technische Exzellenz und Innovationskraft und bietet zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Mit rund 200 Standorten in über 50 Ländern ist die Schaeffler Gruppe global präsent und nah an Kunden und Partnern aus der Industrie.

Stärken:
• Sehr hohe radiale und axiale Tragfähigkeit dank E1-Design und X-life-Serie
• Leichter Polyamidkäfig: geringeres Laufgeräusch und bessere Hochgeschwindigkeitsbeständigkeit
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer, geringerer Verschleiß, höhere Effizienz
• Offenes Design: einfache Inspektion und Wartung
• Nachschmierung im Betrieb ohne Demontage möglich
• Hohe zulässige Drehzahl bei kontrollierter Wärmeentwicklung

Anwendungen:
Diese Pendelrollenlager sind besonders geeignet für fest installierte Systeme, die langfristig hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Schraubenkompressoren, industrielle Ventilatoren, Pumpen für nicht-korrosive Flüssigkeiten, Standardgetriebe und Sekundärturbinen. Ideal für kontinuierliche Betriebsbedingungen, etwa in der Wasseraufbereitung, industriellen Klimatechnik oder in der Papier-, Textil- und Kunststoffindustrie. Dank genormter Abmessungen lassen sie sich problemlos in bestehende Konstruktionen integrieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12300 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite67 mm
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1890 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1230000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr880000 N
704,96 exkl. MwSt.
/ Stück
838,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen