23068-BEA-XL-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:23068-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:1672587
Hersteller:0801817320030
EAN:4054364322137
23068-BEA-XL-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23068-BEA-XL-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG


Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Lastanforderungen. Es verfügt über einen massiven einteiligen Messingkäfig, der auf dem Innenring geführt wird, sowie eine offene Bauweise, welche für Robustheit, thermische Stabilität und hervorragende Selbstausrichtung sorgt.

Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager besitzt zwei Reihen symmetrischer Rollen, die eine effektive Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen ermöglichen. Die Konstruktion mit einem beweglichen Mittelbord und zwei festen Seitenborden gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Radiallasten und eine verbesserte axiale Führung. Der schlag- und temperaturbeständige Messingkäfig trägt zur hohen mechanischen Stabilität bei. Das Radialspiel in Ausführung C3 (größer als der Standard) bietet eine bessere Toleranz gegenüber inneren Ausdehnungen und macht das Lager ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder starker Belastung. Dank der X-life-Oberflächenveredelung werden Reibung und Verschleiß reduziert, was höhere Laufgeschwindigkeiten erlaubt.

Wartung:
Die Nachschmierung wird durch drei Schmierbohrungen und eine umlaufende Schmiernut im Außenring erleichtert. Besonders in kontaminierten Umgebungen wird eine regelmäßige Wartung empfohlen. Die Verwendung kompatibler Schmierstoffe sowie die Einhaltung der Wartungsintervalle sind dabei entscheidend für die Lebensdauer des Lagers. Vor Wartungsarbeiten ist auf Sauberkeit der Bauteile zu achten, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden.

Dichtung:
Dieses Modell besitzt eine offene Bauweise ohne integrierte Dichtungen. Dies erleichtert zwar die visuelle Inspektion und verbessert die Wärmeableitung, erhöht aber auch die Empfindlichkeit gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Die durch die Nut und Bohrungen gleichmäßig verteilte Schmierung bietet einen teilweisen Schutz vor Verschleiß. Ein passender Lagergehäuse-Sitz und kurze Nachschmierintervalle sind essenziell für eine maximale Lebensdauer.

Markeninformationen:
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen und steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnik und mechanischen Antriebslösungen. Die Marke FAG ist Teil der Schaeffler Gruppe und gilt als anerkannter Branchenführer mit einem breiten Sortiment an Lagern für anspruchsvollste industrielle Anwendungen.

Stärken:
• Selbstjustierend zur Kompensation von Wellenausrichtfehlern
• Massiver Messingkäfig: Mechanisch stabil und temperaturbeständig
• BEA-Konstruktion: Verbesserte Lastverteilung
• X-life-Technologie: Reduzierte Reibung, längere Lebensdauer
• Nachschmierung ohne Demontage: Einfache Wartung
• C3-Spiel: Vermeidung innerer Überhitzung

Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich optimal für schwere Kompressoren, industrielle Elektromotoren, Hochleistungspumpen und großdimensionierte Getriebe. Es erfüllt die Anforderungen von Branchen wie der Energieerzeugung, der Metallverarbeitung, dem Bergbau und dem Maschinenbau.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101200 g
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl840 rpm
Grenzdrehzahl1360 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4400000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2700000 N
Zolltarifcode84823000
4.984,07 exkl. MwSt.
/ Stück
5.931,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen