23120-2RS5/VT143B (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23120-2RS5/VT143B
Rubix:1418265
Hersteller:594557
EAN:7316576834653


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 23120-2RS5/VT143B (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager der Marke SKF wurde entwickelt, um bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit, einen maximalen Schutz vor Verunreinigungen zu gewährleisten. Dank seiner zwei Rollenreihen und der selbstjustierenden Funktion kann es Fluchtungsfehler der Welle effektiv ausgleichen.
Eigenschaften:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit schleifenden HNBR-Dichtungen ausgestattet und verfügt über gepresste Stahlblechkäfige, eine zylindrische Bohrung sowie eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen im Außenring. Dieses Standarddesign ermöglicht eine effiziente Nachschmierung und schützt das Lager zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Das Hochleistungsfett SKF LGEP2 sowie das Standard-Radialspiel sorgen für eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Stabilität und Langlebigkeit, auch bei kombinierten Belastungen oder Fluchtungsfehlern.
Wartung:
Das Lager ist zu 45–60 % mit Fett gefüllt und beidseitig durch HNBR-Dichtungen geschützt, was eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten bietet. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung. Dieses System gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und eine verbesserte Ableitung von Verunreinigungen. Dadurch wird das Risiko von vorzeitigem Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Lagers verlängert – bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand.
Dichtung:
Dieses Modell ist auf beiden Seiten mit schleifenden Dichtungen aus HNBR mit Stahlverstärkung ausgestattet. Diese Technologie bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, Ölen, Feuchtigkeit und Chemikalien. Sie schützt das Lagerfett zuverlässig vor dem Austreten und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Zwar wird durch den permanenten Dichtungskontakt mit den Lagerringen die maximal zulässige Drehzahl leicht reduziert, im Gegenzug wird jedoch ein besonders robuster Schutz gewährleistet.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualitätsstandards, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmierstoffsysteme bis hin zu begleitenden Services. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Branchen wie die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigungsindustrie und viele weitere.
Stärken:
• Verstärkter Schutz durch HNBR-Dichtungen
• Nachschmierung über genuteten Außenring möglich
• Hochleistungsfett SKF LGEP2
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten
• Selbstjustierende Funktion zum Ausgleich von Einbaufehlern
• Ideal für kontaminierte oder feuchte Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp mit zwei Rollenreihen eignet sich besonders für Maschinen, die in staubiger, nasser oder stark belasteter Umgebung arbeiten, z. B. Brecher, Förderbänder oder Getriebe. Es ist die optimale Wahl für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Bergbau, Lebensmittelverarbeitung, Stahlindustrie oder Wasseraufbereitungsanlagen und wird überall dort eingesetzt, wo Robustheit und Dichtheit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit schleifenden HNBR-Dichtungen ausgestattet und verfügt über gepresste Stahlblechkäfige, eine zylindrische Bohrung sowie eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen im Außenring. Dieses Standarddesign ermöglicht eine effiziente Nachschmierung und schützt das Lager zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Das Hochleistungsfett SKF LGEP2 sowie das Standard-Radialspiel sorgen für eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Stabilität und Langlebigkeit, auch bei kombinierten Belastungen oder Fluchtungsfehlern.
Wartung:
Das Lager ist zu 45–60 % mit Fett gefüllt und beidseitig durch HNBR-Dichtungen geschützt, was eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten bietet. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung. Dieses System gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und eine verbesserte Ableitung von Verunreinigungen. Dadurch wird das Risiko von vorzeitigem Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Lagers verlängert – bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand.
Dichtung:
Dieses Modell ist auf beiden Seiten mit schleifenden Dichtungen aus HNBR mit Stahlverstärkung ausgestattet. Diese Technologie bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, Ölen, Feuchtigkeit und Chemikalien. Sie schützt das Lagerfett zuverlässig vor dem Austreten und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Zwar wird durch den permanenten Dichtungskontakt mit den Lagerringen die maximal zulässige Drehzahl leicht reduziert, im Gegenzug wird jedoch ein besonders robuster Schutz gewährleistet.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualitätsstandards, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmierstoffsysteme bis hin zu begleitenden Services. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Branchen wie die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigungsindustrie und viele weitere.
Stärken:
• Verstärkter Schutz durch HNBR-Dichtungen
• Nachschmierung über genuteten Außenring möglich
• Hochleistungsfett SKF LGEP2
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten
• Selbstjustierende Funktion zum Ausgleich von Einbaufehlern
• Ideal für kontaminierte oder feuchte Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp mit zwei Rollenreihen eignet sich besonders für Maschinen, die in staubiger, nasser oder stark belasteter Umgebung arbeiten, z. B. Brecher, Förderbänder oder Getriebe. Es ist die optimale Wahl für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Bergbau, Lebensmittelverarbeitung, Stahlindustrie oder Wasseraufbereitungsanlagen und wird überall dort eingesetzt, wo Robustheit und Dichtheit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4321 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 4,55 kg |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 490 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 386 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std