Referenzen
FAG:22216-E1-XL-K-H40-C2
Rubix:1166320
Hersteller:0190165900020
EAN:4054364337537


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22216-E1-XL-K-H40-C2 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Pendelrollenlager 222..-E1-XL-K-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2081 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 2,072 kg |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 250000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage