23064-BEA-XL-MB1 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:23064-MB
FAG:23064-BEA-XL-MB1
Rubix:721752
Hersteller:0683527780000
EAN:4012802640052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 121 mm |
Produktdetails : 23064-BEA-XL-MB1 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG bietet eine robuste und langlebige Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die offene Ausführung mit zylindrischer Bohrung ermöglicht eine einfache Montage. Der massive Messingkäfig, geführt auf dem Innenring, sorgt für hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Lasten und hohen Drehzahlen. Die integrierte X-life-Technologie verlängert die Lebensdauer und optimiert die Leistung.
Eigenschaften:
Das zweireihige Lager mit symmetrischen Rollen besitzt eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitiger automatischer Winkelausgleichsfunktion. Der massive Messingkäfig aus einem Stück gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Stabilität, auch unter dynamischer Belastung. Die Konstruktion mit schwimmendem Mittelsteg und festen Seitenstegen vereint axiale Führung mit optimaler radialer Krafteinleitung. Die X-life-Oberflächenbehandlung reduziert interne Reibung und erhöht die Betriebssicherheit im Dauerbetrieb.
Wartung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und wird ungeschmiert geliefert. Es verfügt über eine Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen, die eine direkte Nachschmierung ohne Demontage ermöglichen. Für eine lange Lebensdauer sollten regelmäßige Wartungsintervalle eingehalten und nur mäßige Fettmengen verwendet werden, um eine Überhitzung und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Ein sauberer Einbauort und regelmäßige Überwachung (Geräusch, Vibration, Temperatur) tragen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei.
Dichtung:
Die offene Ausführung erleichtert die Inspektion und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für Staub, Feuchtigkeit und feste Verunreinigungen. Für einen optimalen Betrieb empfiehlt sich entweder der Einbau in geschützten Umgebungen oder eine häufigere Nachschmierung. Das integrierte Schmiersystem sorgt für eine gleichmäßige Fettverteilung und zuverlässigen Schutz vor Verschleiß.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit anerkannter Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und mechanischen Antriebslösungen steht. Die Marke FAG ist Teil der Schaeffler-Gruppe, zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Lagertechnik und bietet eine breite Produktpalette für höchste industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Massiver Messingkäfig: Stabilität und Langlebigkeit
• BEA-Konstruktion: Verbesserte axiale Führung
• Selbstjustierend: Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• X-life-Technologie: Höhere Leistung und Lebensdauer
• Einfache Nachschmierung: Optimierte Wartung
• Zylindrische Bohrung: Direkte Wellenmontage
Anwendungen:
Dieses Modell eignet sich ideal für Getriebe oder angetriebene Trommeln. Es ist für Anwendungen konzipiert, die hohe Lasten, Wellenausrichtungsfehler und hohe Drehzahlen kombinieren.
Eigenschaften:
Das zweireihige Lager mit symmetrischen Rollen besitzt eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitiger automatischer Winkelausgleichsfunktion. Der massive Messingkäfig aus einem Stück gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Stabilität, auch unter dynamischer Belastung. Die Konstruktion mit schwimmendem Mittelsteg und festen Seitenstegen vereint axiale Führung mit optimaler radialer Krafteinleitung. Die X-life-Oberflächenbehandlung reduziert interne Reibung und erhöht die Betriebssicherheit im Dauerbetrieb.
Wartung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und wird ungeschmiert geliefert. Es verfügt über eine Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen, die eine direkte Nachschmierung ohne Demontage ermöglichen. Für eine lange Lebensdauer sollten regelmäßige Wartungsintervalle eingehalten und nur mäßige Fettmengen verwendet werden, um eine Überhitzung und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Ein sauberer Einbauort und regelmäßige Überwachung (Geräusch, Vibration, Temperatur) tragen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei.
Dichtung:
Die offene Ausführung erleichtert die Inspektion und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für Staub, Feuchtigkeit und feste Verunreinigungen. Für einen optimalen Betrieb empfiehlt sich entweder der Einbau in geschützten Umgebungen oder eine häufigere Nachschmierung. Das integrierte Schmiersystem sorgt für eine gleichmäßige Fettverteilung und zuverlässigen Schutz vor Verschleiß.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit anerkannter Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und mechanischen Antriebslösungen steht. Die Marke FAG ist Teil der Schaeffler-Gruppe, zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Lagertechnik und bietet eine breite Produktpalette für höchste industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Massiver Messingkäfig: Stabilität und Langlebigkeit
• BEA-Konstruktion: Verbesserte axiale Führung
• Selbstjustierend: Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• X-life-Technologie: Höhere Leistung und Lebensdauer
• Einfache Nachschmierung: Optimierte Wartung
• Zylindrische Bohrung: Direkte Wellenmontage
Anwendungen:
Dieses Modell eignet sich ideal für Getriebe oder angetriebene Trommeln. Es ist für Anwendungen konzipiert, die hohe Lasten, Wellenausrichtungsfehler und hohe Drehzahlen kombinieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 121 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 920 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2300000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.179,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.973,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen