22317-E1-XL-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:22317-E1-XL-T41A
Rubix:508568
Hersteller:0190206600000
EAN:4064328741072
22317-E1-XL-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22317-E1-XL-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG


Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde speziell für stark beanspruchte und vibrationsintensive Umgebungen entwickelt. Mit zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgt es für eine hervorragende Lastverteilung und eine zuverlässige Selbstzentrierung. Der Käfig aus Stahlblech und die offene Bauweise gewährleisten stabile Leistungen, auch bei hohen Drehzahlen. Ausgestattet mit der X-life-Technologie und einer verstärkten T41A-Geometrie ist es ideal für Anwendungen mit Vibrationen geeignet.

Eigenschaften:
Dieses Lager mit zwei Reihen symmetrischer Rollen basiert auf einer Konstruktion ohne Mittelbord und bietet dadurch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen radiale Belastungen. Der geprägte Stahlblechkäfig gewährleistet eine geringe Massenträgheit und eine gleichmäßige dynamische Lastverteilung. Das radiale C4-Lagerspiel ermöglicht eine effektive Kompensation thermischer Ausdehnungen unter Vibrationsbelastung. Die T41A-Ausführung, speziell für vibrierende Maschinen entwickelt, garantiert eine präzise Führung und hohe Lebensdauer, selbst unter extremen Einsatzbedingungen.

Wartung:
Das Lagermodell wird ohne integrierte Dichtungen geliefert. Eine umlaufende Nut und drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im Betrieb. Vor jeder Wartung sollten die Schmierstellen gründlich gereinigt und das Eindringen abrasiver Partikel vermieden werden. Die Überwachung des Schmierzustands, der Geräuschentwicklung, der Temperatur und der Vibrationen wird empfohlen.

Dichtung:
Die offene Bauweise ohne integrierte Dichtungselemente macht das Lager empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen. Es wird daher für trockene oder gut geschützte Umgebungen empfohlen. Das integrierte Nachschmiersystem sorgt dennoch für einen wirksamen Schmierfilm und begrenzt frühzeitigen Verschleiß. Eine regelmäßige Nachschmierung ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Informationen zur Marke:
Schaeffler ist ein weltweit renommierter Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als führender Anbieter im Bereich der Lagertechnik und bietet ein breites Produktspektrum, das den höchsten Anforderungen verschiedenster Industriezweige gerecht wird.

Stärken:
• Speziell für Vibrations- und Schwingsysteme geeignet (T41A)
• C4-Lagerspiel zur Kompensation innerer Erwärmung
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer und höhere Leistung
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber kombinierten radialen und axialen Belastungen
• Wartungsfreundlich durch Nachschmierung im Betrieb
• Leichter Stahlkäfig für optimale Dynamik bei mittlerer Drehzahl

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Vibrationssiebe, Unwuchtmotoren, Siebmaschinen, Walzwerke und andere Maschinen mit hohen dynamischen Anforderungen. Es erfüllt die Anforderungen der Bergbau-, Recycling-, Steinbruch-, Maschinenbau- und Erzaufbereitungsindustrie optimal. Die verstärkte Ausführung ermöglicht den Einsatz mit Fett-, Ölbad- oder Ölumlauf-Schmierung, auch bei kontinuierlichen Vibrationen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7060 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl4100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r560000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr540000 N
Zolltarifcode84823000
359,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
427,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen