Referenzen
FAG:22317-E1-XL-C4
Rubix:508563
Hersteller:0167056960040
EAN:4026677870728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317-E1-XL-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG ist mit der innovativen X-life Technologie ausgestattet, die für eine längere Lebensdauer und reduzierte innere Reibung steht. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C4) ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen ohne Überhitzung.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, geführt in einem Käfig aus gestanztem Stahlblech. Diese Konstruktion gewährleistet eine hervorragende Lastverteilung sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Kräften – auch bei Stoßbelastungen.
Die innere Lagerringe ohne Mittelbord (E1-Ausführung) optimieren die innere Geometrie und steigern so die Tragfähigkeit. Das vergrößerte radiale Spiel (C4) verbessert das Verhalten bei hohen Temperaturen und reduziert die Wärmeentwicklung bei Vibrationen oder Stößen.
Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte, passgenaue Montage auf der Welle für maximale mechanische Stabilität. Die X-life Technologie sorgt für eine optimierte Oberflächenqualität der Kontaktflächen und minimiert die Reibung – für einen ruhigeren Lauf und eine verlängerte Lebensdauer.
Wartung:
Das Lager wird unbefettet geliefert und muss je nach Einsatzbereich mit Fett oder Öl geschmiert werden.
Der Außenring verfügt über eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen – für einfache Nachschmierung im Betrieb ohne Demontage. Die X-life Technologie unterstützt die Schmiermittelzirkulation und begrenzt die Wärmeentwicklung.
Für einen zuverlässigen Betrieb sollten regelmäßig folgende Punkte überprüft werden:
• Sauberkeit der Einbaustelle
• Zustand des Schmierstoffs
• Ausrichtung der Welle
• Betriebstemperatur
• Geräusch- und Vibrationspegel
Dichtung:
Dieses Lager ist offen konstruiert und besitzt keine integrierte Dichtung. Dies erleichtert die Sichtkontrolle und vereinfacht Wartungsarbeiten.
Allerdings ist es anfällig für Staub, Feuchtigkeit und feste Partikel. Eine regelmäßige Nachschmierung ist notwendig, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und die Leistung langfristig zu sichern. Eine saubere Umgebung bei Montage und Wartung ist entscheidend.
Das Lager eignet sich besonders für saubere Einsatzbereiche oder Anwendungen mit externer Abdichtung.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und bekannt für hochwertige Lager- und Maschinenelemente. Mit über 130 Jahren Erfahrung entwickelt FAG präzise Lösungen für Industrie, Automobil und Energietechnik.
Die Marke steht für Innovation und Verlässlichkeit – insbesondere mit der X-life Linie, die überlegene Leistung und verlängerte Lebensdauer garantiert.
Stärken:
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hervorragende Tragfähigkeit bei hohen radialen und axialen Belastungen
• E1-Konstruktion zur Optimierung der internen Lastverteilung
• Robuster Stahlkäfig für hohe dynamische Stabilität
• X-life Technologie: erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
• Einsatztemperaturen bis zu +200 °C mit geeignetem Schmierstoff
• Wartungsfreundlich dank Nachschmierbohrungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für rotierende Maschinenkomponenten mit hoher Belastung.
Typische Einsatzbereiche sind mittelgroße Industriegetriebe, Förderanlagen, Lüfter, Pumpen oder Kompressoren.
Es erfüllt die Anforderungen der Fertigungsindustrie, Werkstoffverarbeitung sowie landwirtschaftlichen Fördertechnik.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, geführt in einem Käfig aus gestanztem Stahlblech. Diese Konstruktion gewährleistet eine hervorragende Lastverteilung sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Kräften – auch bei Stoßbelastungen.
Die innere Lagerringe ohne Mittelbord (E1-Ausführung) optimieren die innere Geometrie und steigern so die Tragfähigkeit. Das vergrößerte radiale Spiel (C4) verbessert das Verhalten bei hohen Temperaturen und reduziert die Wärmeentwicklung bei Vibrationen oder Stößen.
Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte, passgenaue Montage auf der Welle für maximale mechanische Stabilität. Die X-life Technologie sorgt für eine optimierte Oberflächenqualität der Kontaktflächen und minimiert die Reibung – für einen ruhigeren Lauf und eine verlängerte Lebensdauer.
Wartung:
Das Lager wird unbefettet geliefert und muss je nach Einsatzbereich mit Fett oder Öl geschmiert werden.
Der Außenring verfügt über eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen – für einfache Nachschmierung im Betrieb ohne Demontage. Die X-life Technologie unterstützt die Schmiermittelzirkulation und begrenzt die Wärmeentwicklung.
Für einen zuverlässigen Betrieb sollten regelmäßig folgende Punkte überprüft werden:
• Sauberkeit der Einbaustelle
• Zustand des Schmierstoffs
• Ausrichtung der Welle
• Betriebstemperatur
• Geräusch- und Vibrationspegel
Dichtung:
Dieses Lager ist offen konstruiert und besitzt keine integrierte Dichtung. Dies erleichtert die Sichtkontrolle und vereinfacht Wartungsarbeiten.
Allerdings ist es anfällig für Staub, Feuchtigkeit und feste Partikel. Eine regelmäßige Nachschmierung ist notwendig, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und die Leistung langfristig zu sichern. Eine saubere Umgebung bei Montage und Wartung ist entscheidend.
Das Lager eignet sich besonders für saubere Einsatzbereiche oder Anwendungen mit externer Abdichtung.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und bekannt für hochwertige Lager- und Maschinenelemente. Mit über 130 Jahren Erfahrung entwickelt FAG präzise Lösungen für Industrie, Automobil und Energietechnik.
Die Marke steht für Innovation und Verlässlichkeit – insbesondere mit der X-life Linie, die überlegene Leistung und verlängerte Lebensdauer garantiert.
Stärken:
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hervorragende Tragfähigkeit bei hohen radialen und axialen Belastungen
• E1-Konstruktion zur Optimierung der internen Lastverteilung
• Robuster Stahlkäfig für hohe dynamische Stabilität
• X-life Technologie: erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
• Einsatztemperaturen bis zu +200 °C mit geeignetem Schmierstoff
• Wartungsfreundlich dank Nachschmierbohrungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für rotierende Maschinenkomponenten mit hoher Belastung.
Typische Einsatzbereiche sind mittelgroße Industriegetriebe, Förderanlagen, Lüfter, Pumpen oder Kompressoren.
Es erfüllt die Anforderungen der Fertigungsindustrie, Werkstoffverarbeitung sowie landwirtschaftlichen Fördertechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6810 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 560000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort