Referenzen
FAG:22244-BE-XL-K-C4
Rubix:658870
Hersteller:0659338770040
EAN:4012802575583


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22244-BE-XL-K-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Zuverlässigkeit, Stabilität und Leistungsfähigkeit – diese drei Eigenschaften kennzeichnen das FAG-Pendelrollenlager. Seine selbstjustierende Konstruktion mit zwei Rollenreihen sorgt für eine hervorragende Lagerführung, selbst bei Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen. Es ist für kombinierte Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt und profitiert von der X-life-Technologie für eine verlängerte Lebensdauer und gesteigerte Effizienz.
Eigenschaften:
• Offene Ausführung mit einem massereduzierten Käfig aus gestanztem Stahlblech für eine optimale Lastverteilung
• Kegelbohrung 1:12 für eine feste Passung (auf konischer Welle oder mittels Spannhülse) und präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• BE-Ausführung mit schwimmendem Mittelsteg auf dem Innenring zur Reduzierung der direkten axialen Belastung
• Schmiernut mit drei Schmierbohrungen für eine einfache Wartung ohne Demontage
• Lagerluft C4, geeignet für thermische Ausdehnungen und hohe Drehzahlen, mit ausreichendem Spiel für eine feste Montage auf der Welle
• X-life-Technologie für optimierte Kontaktflächen, reduzierte Reibung und erhöhte dynamische Tragfähigkeit
Wartung:
Dieses Pendelrollenlager muss, abhängig von den Einsatzbedingungen, regelmäßig mit Fett oder Öl geschmiert werden. Die umlaufende Schmiernut mit drei Bohrungen ermöglicht eine effiziente Nachschmierung im laufenden Betrieb ohne Demontage. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen. Die Betriebstemperatur, der Schmierzustand, die Sauberkeit, das Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie die Ausrichtung sollten dabei überprüft werden.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne Dichtungen konstruiert, was es empfindlicher gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln macht. Die offene Ausführung erlaubt jedoch eine einfache visuelle Kontrolle und erleichtert Wartungsarbeiten. Gleichzeitig wird die Wärmeableitung verbessert und die Gesamtleistung gesteigert.
Informationen zur Marke:
FAG gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit anerkannten Spezialisten für hochpräzise Wälzlagerlösungen. Die Marke FAG wurde 1883 von Friedrich Fischer in Schweinfurt gegründet. Heute ist sie in zahlreichen Ländern vertreten und steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. FAG ist spezialisiert auf mechanische Lösungen für die Energiebranche, die Automobilindustrie und den Schweranlagenbau.
Stärken:
• Aktive Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• Käfig aus gestanztem Stahl für dynamisch stabiles Verhalten
• X-life-Technologie: Längere Lebensdauer, höhere Effizienz, geringerer Wartungsaufwand
• Verstellbare Kegelbohrung: Exakte Einstellung des Lagerspiels
• Offene Bauweise: Schnelle Sichtprüfung und einfache Wartung
• Geringer Rollwiderstand: Geeignet für hohe Drehzahlen
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis +200 °C (bei passender Schmierung)
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Industrieanlagen mit hohen Belastungen und variablen Drehzahlen. Es wird in Leistungsgetrieben, Brechern, Walzwerken sowie in Generatoren von Kraftwerken eingesetzt. Es ist perfekt für Anwendungen in der Stahlindustrie, im Bergbau oder in der Energieerzeugung. Selbst bei Fehlausrichtungen oder Wellendurchbiegungen gewährleistet es einen stabilen Betrieb. Dank robuster Konstruktion und X-life-Technologie ist es die zuverlässige Wahl für Maschinen mit hohen mechanischen Belastungen und langen Betriebszyklen.
Eigenschaften:
• Offene Ausführung mit einem massereduzierten Käfig aus gestanztem Stahlblech für eine optimale Lastverteilung
• Kegelbohrung 1:12 für eine feste Passung (auf konischer Welle oder mittels Spannhülse) und präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• BE-Ausführung mit schwimmendem Mittelsteg auf dem Innenring zur Reduzierung der direkten axialen Belastung
• Schmiernut mit drei Schmierbohrungen für eine einfache Wartung ohne Demontage
• Lagerluft C4, geeignet für thermische Ausdehnungen und hohe Drehzahlen, mit ausreichendem Spiel für eine feste Montage auf der Welle
• X-life-Technologie für optimierte Kontaktflächen, reduzierte Reibung und erhöhte dynamische Tragfähigkeit
Wartung:
Dieses Pendelrollenlager muss, abhängig von den Einsatzbedingungen, regelmäßig mit Fett oder Öl geschmiert werden. Die umlaufende Schmiernut mit drei Bohrungen ermöglicht eine effiziente Nachschmierung im laufenden Betrieb ohne Demontage. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen. Die Betriebstemperatur, der Schmierzustand, die Sauberkeit, das Geräusch- und Schwingungsverhalten sowie die Ausrichtung sollten dabei überprüft werden.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne Dichtungen konstruiert, was es empfindlicher gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln macht. Die offene Ausführung erlaubt jedoch eine einfache visuelle Kontrolle und erleichtert Wartungsarbeiten. Gleichzeitig wird die Wärmeableitung verbessert und die Gesamtleistung gesteigert.
Informationen zur Marke:
FAG gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit anerkannten Spezialisten für hochpräzise Wälzlagerlösungen. Die Marke FAG wurde 1883 von Friedrich Fischer in Schweinfurt gegründet. Heute ist sie in zahlreichen Ländern vertreten und steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. FAG ist spezialisiert auf mechanische Lösungen für die Energiebranche, die Automobilindustrie und den Schweranlagenbau.
Stärken:
• Aktive Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• Käfig aus gestanztem Stahl für dynamisch stabiles Verhalten
• X-life-Technologie: Längere Lebensdauer, höhere Effizienz, geringerer Wartungsaufwand
• Verstellbare Kegelbohrung: Exakte Einstellung des Lagerspiels
• Offene Bauweise: Schnelle Sichtprüfung und einfache Wartung
• Geringer Rollwiderstand: Geeignet für hohe Drehzahlen
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis +200 °C (bei passender Schmierung)
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Industrieanlagen mit hohen Belastungen und variablen Drehzahlen. Es wird in Leistungsgetrieben, Brechern, Walzwerken sowie in Generatoren von Kraftwerken eingesetzt. Es ist perfekt für Anwendungen in der Stahlindustrie, im Bergbau oder in der Energieerzeugung. Selbst bei Fehlausrichtungen oder Wellendurchbiegungen gewährleistet es einen stabilen Betrieb. Dank robuster Konstruktion und X-life-Technologie ist es die zuverlässige Wahl für Maschinen mit hohen mechanischen Belastungen und langen Betriebszyklen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 57,09 kg |
| Referenzdrehzahl | 1350 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2140 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1840000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.936,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.494,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen