22240-BE-XL-K-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:22240-BE-XL-K-C3
Rubix:721749
Hersteller:0663177110030
EAN:4012802617313
22240-BE-XL-K-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite98 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22240-BE-XL-K-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG


Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde für den zuverlässigen und leistungsstarken Einsatz in Anwendungen mit hohen Belastungen entwickelt. Dank seiner selbstjustierenden Konstruktion gleicht es Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen automatisch aus. Seine robuste Bauweise, hohe Tragfähigkeit und dynamische Stabilität machen es zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
• Ausgestattet mit zwei Reihen symmetrischer Rollen, die geführt sind, um eine gleichmäßige Verteilung der radialen und axialen Kräfte zu gewährleisten
• Tiefgezogene Stahlblechkäfige bieten ein optimales Verhältnis zwischen geringer Massenträgheit und hoher dynamischer Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Kegelbohrung 1:12 ermöglicht eine präzise Positionierung auf Spannhülsen oder bearbeiteten Kegeln - zusammen mit dem radialen C3-Lagerspiel lässt sich die Innenringpressung fein einstellen, was die Steifigkeit der Lagerung erhöht
• Radialspiel C3 ist speziell darauf ausgelegt, thermische Ausdehnung zu kompensieren und so Dimensionsveränderungen bei hohen Temperaturen zu minimieren
• Innenring mit schwimmendem Mittelbord (BE-Ausführung) verbessert die Toleranz gegenüber kombinierten Belastungen und verlängert die Lebensdauer
• Mit umlaufender Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringlaufbahn für eine gleichmäßige und zuverlässige Schmierstoffversorgung im Betrieb
• X-life-Design von Schaeffler mit optimierter Mikrogeometrie zur Erhöhung der dynamischen Tragzahl und zur Reduzierung der Hertzschen Pressung
• Ideal für standardisierte mechanische Aufbauten mit kombinierten Lasten, bei denen langfristige Betriebssicherheit gefordert ist

Wartung:
Dieses Modell wird ungeschmiert geliefert. Daher ist eine anwendungsgerechte Erstschmierung mit Fett oder Öl erforderlich. Eine regelmäßige Nachschmierung wird besonders in staubiger oder feuchter Umgebung empfohlen. Die drei Schmierbohrungen und die umlaufende Nut gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und unterstützen die Ableitung von Verunreinigungen. Es ist zwingend notwendig, einen Schmierstoff zu wählen, der mit dem vorgesehenen Einsatztemperaturbereich von –30 °C bis +200 °C kompatibel ist.

Dichtung:
Das Lager ist offen ausgeführt und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Diese offene Bauweise erleichtert visuelle Inspektionen und Wartungsarbeiten, macht das Lager jedoch anfälliger für Staub, Feuchtigkeit und feste Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen erfordert daher eine saubere Montageumgebung und sorgfältige Wartungspraktiken. Trotz der offenen Konstruktion hilft das Schmierkonzept dabei, das Eindringen von Partikeln zu begrenzen und deren Austrag sicherzustellen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und gehört zu den traditionsreichsten Unternehmen im Bereich der Wälzlagertechnologie. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für Innovationskraft in der Präzisionsmechanik und Zuverlässigkeit unter komplexen industriellen Bedingungen. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern liefert FAG hochwertige technische Lösungen für Branchen wie Energie, Stahl, Transport und Schwermaschinenbau.

Stärken:
• Aktive Kompensation statischer und dynamischer Fluchtungsfehler dank optimierter Innenkinematik
• X-life-Optimierung von Schaeffler mit weiterentwickelter Kontaktmikrogeometrie
• Tiefgezogener Stahlblechkäfig mit geringer Massenträgheit und hoher struktureller Steifigkeit
• Innenring mit 1:12-Kegelbohrung und C3-Lagerspiel für mikrometergenaues Einstellen des Lagerspiels – ideal zur Anpassung der Vorspannung oder axialen Nachgiebigkeit an unterschiedliche Betriebsbedingungen.
• Offene Bauweise erleichtert zerstörungsfreie Inspektionen und vorausschauende Instandhaltung durch uneingeschränkten Zugang für Schwingungsanalysen oder thermografische Überwachung

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für schwerindustrielle Anwendungen mit hohen Lastanforderungen und stabilem Betrieb. Es wird bevorzugt in Hochmomentgetrieben, Walzwerkswalzen, Brechern, Förderanlagen und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Ebenso findet es Anwendung in der Energieerzeugung, z. B. in Turbinen und Generatoren. Dank offener Konstruktion und Selbstzentrierung ist es ideal für Umgebungen mit Ausrichtungsfehlern oder wechselnden kombinierten Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42300 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite98 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1510 rpm
Grenzdrehzahl2330 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1990000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1520000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84823000
2.150,53 exkl. MwSt.
/ Stück
2.559,13 inkl. MwSt.