Referenzen
Timken:22308 EJW33C4
Rubix:839719
EAN:0087796135628





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22308EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 33 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7560 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 147000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage