Referenzen
Timken:24028EJW33C3
Rubix:840338
Hersteller:190020546
EAN:0087796142664


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : 24028EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2980 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1060000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 702000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
656,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
781,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen