23120KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23120KEMW33C3
Rubix:1487723
Hersteller:190016759
EAN:0087796201132
23120KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23120KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite52 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke52 mm
Gewicht4,4 kg
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl4060 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r583000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr446000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,27 exkl. MwSt.
/ Stück
428,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage