Referenzen
Timken:22322EMW33
Rubix:839882
Hersteller:190024741
EAN:0087796137912






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22322EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 17,8 kg |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3540 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1050000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 949000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
841,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.001,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen