24040 CE4/C4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Pendelrollenlager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:24040 CE4C4
Rubix:724601
EAN:00029176529672
24040 CE4C4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite109 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24040 CE4/C4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite109 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl1100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2120000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1140000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.668,86 exkl. MwSt.
/ Stück
1.985,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen