24048EMBW33W69C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24048EMBW33W69C2
Rubix:3151817
Hersteller:190022103
EAN:0087796304345







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : 24048EMBW33W69C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzdrehzahlen aus. Sie nehmen hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beide Richtungen auf.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Unausgerichtetheiten auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Vibrationswalzen; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.047,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.626,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage