23276 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Pendelrollenlager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:23276CAME4C3
Rubix:724451
Hersteller:23276CAME4C3 N
EAN:00029176529443
23276 CAME4C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser680 mm
Breite240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23276 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht370000 g
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser680 mm
Breite240 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl430 rpm
Grenzdrehzahl480 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9200000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5150000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26.130,13 exkl. MwSt.
/ Stück
31.094,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen