22318-E1A-XL-K-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22318-E1A-XL-K-MA-T41A
Rubix:3197717
Hersteller:0386545800000
EAN:4026677848451


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 22318-E1A-XL-K-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-K-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 610000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort