Referenzen
NSK:23192CAMKE4C3
Rubix:724262
Hersteller:23192CAMKE4C3 N
EAN:00029176719806






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 760 mm |
| Breite | 240 mm |
Produktdetails : 23192 CAMKE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 460 mm |
| Außendurchmesser | 760 mm |
| Breite | 240 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 430 rpm |
| Grenzdrehzahl | 400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10900000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5700000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27.368,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
32.568,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen