22334KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22334KEMBW33C3
Rubix:839951
Hersteller:190022324
EAN:0087796252042
22334KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22334KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke120 mm
Gewicht59,9 kg
Referenzdrehzahl1400 rpm
Grenzdrehzahl1680 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2000000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2360000 N
2.788,08 exkl. MwSt.
/ Stück
3.317,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage