22310EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22310EMW33C3
Rubix:839745
Hersteller:190012801
EAN:0087796136663
22310EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22310EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl6630 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r225000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr227000 N
140,93 exkl. MwSt.
/ Stück
167,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage