23324EMBW33W800C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23324EMBW33W800C6
Rubix:3151648
Hersteller:190031899
EAN:0087796141582
23324EMBW33W800C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23324EMBW33W800C6 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Pendelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportanlagen; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite106 mm
Lagerspielc6
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.294,79 exkl. MwSt.
/ Stück
2.730,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage