Pendelkugellager SKF 1204 ETN9/W64, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1204 ETN9/W64
Rubix:954821
Hersteller:79093
EAN:07316570520774


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 1204 ETN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort