Pendelkugellager SKF 1317 K, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1317 K
Rubix:309281
Hersteller:34306
EAN:7316576605598


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 1317 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4880 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
482,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std