23240EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelkugellager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23240EJW33C2
Rubix:3151543
Hersteller:190038316
EAN:0087796356948
23240EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23240EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Pendelkugellager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Beanspruchungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite128 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.867,78 exkl. MwSt.
/ Stück
3.412,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage