GN709.8-M16-25-R Pendelelement mit Aussengewinde, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.8-M16-25-R
Rubix:1131156
Hersteller:GN 709.8-M16-25-R
EAN:4045525886568



Produktdetails : GN709.8-M16-25-R Pendelelement mit Aussengewinde, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente GN 709.8 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert. Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wo durch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Kugeldurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
