GN709.15-50-M20-B Pendelelement mit Gewindezapfen, Druckfläche plan
Edelstahl-Pendelelemente, mit Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.15-50-M20-B
Rubix:1131103
Hersteller:GN 709.15-50-M20-B
EAN:4045525892088



Produktdetails : GN709.15-50-M20-B Pendelelement mit Gewindezapfen, Druckfläche plan
Edelstahl-Pendelelemente GN 709.15 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 488 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Kugeldurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
