K0287.308 Pendelauflage, verstellbar, Form:F, Stahl
Pendelauflage verstellbar, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0287.308
Rubix:113124
EAN:4059245001132



Dokumente
Produktdetails : K0287.308 Pendelauflage, verstellbar, Form:F, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl.Ausführung: Stahlausführung: Gehäuse vergütet und manganphosphatiert. Mutter brüniert. Edelstahlausführung: Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert. Mutter blank.Hinweis: Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
Pendelauflage verstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen