K0284.606X023 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring, Form P
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0284.606X023
Rubix:940213
EAN:4059245000562



Dokumente
Produktdetails : K0284.606X023 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Polyurethan Härte 60° Shore.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage Form P mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage