GN709.2-28-R Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.2-28-R
Rubix:359990
Hersteller:GN 709.2-28-R
EAN:4045525461888





Produktdetails : GN709.2-28-R Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente GN 709.2 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Kugeldurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
